Beli Drill Adaptor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)
    Deskripsi:
    Drill Chuck Arbor MT2 X B16 adalah alat yang digunakan pada mensin bor sebagai aksesoris utama untuk memegang mata bor. Alat ini digunakan untuk memegang mata bor saat dilakukan pengeboran sehingga dapat digunakan pada putaran tinggi tanpa perlu khawatir mata bor yang digunakan terlepas. Alat ini dikencangkan dengan secara manual dengan menggunakan pin Chuck. Drill Chuck Arbor ini mempunyai dimensi 112x16x16mm. Drill Chuck Arbor sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  2. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. KRISBOW SDS Plus Adapter Set (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW SDS Plus Adapter Set (Chuck Bor)
    atribut:
    • Contents: 1-13 Mm (Keyed Chuck Females), 1-13Mm (1Pcs Kunci Chuck)
    • Packing Dimensions (mm): 120x45x170
  4. Sanko Techno Sds Plus Long Adapter (Adapter Bor Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanko Techno Sds Plus Long Adapter (Adapter Bor Beton)
    atribut:
    • Compatible Model: Light Hammer Drill
    • Shank: SDSplus
  5. Sandvik Drill Adapter (Adaptor Perkakas)
    Mulai

    Rp3.199.900

  6. BIG Drill Tapper Body (Adaptor Tap Mesin)
    Mulai

    Rp14.999.900

    BIG Drill Tapper Body (Adaptor Tap Mesin)
    Deskripsi:
    Quick change from drill to tap. The efficiency of tapping work has been greatly improved. With fully automatic torque adjuster to prevent tap damage. The drill tapper body has a two-stage torque adjustment function.
  7. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  8. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  9. Vertex Drill Chuck Arbor R8, MT, C (Adapter Chuck Bor)
    31%
    Mulai

    Rp119.900

  10. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  11. TRUSCO Hexagonal Shank Adapter Nice Mighty (Mata Bor Heksagonal)
    Mulai

    Rp559.900

    TRUSCO Hexagonal Shank Adapter Nice Mighty (Mata Bor Heksagonal)
    Deskripsi:
    -The Nice Mighty Step Drill(Φ10 shank)can be replaced with a hexagonal shaft(6.35mm)in a single operation.-The adapter on the hexagonal shaft side uses a commercial screwdriver bit.-The commercial screwdriver bit can be changed in a single operation.-Electric drill.-Screwdriver bit
    atribut:
    • Accessories: Screwdriver bit
    • Purpose of Use: Electric drill.
    • Shank Diameter (mm): 6.35
    • Total Length (mm): 107
  12. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  13. BOSCH Drill Chuck Adapter (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp749.900

    BOSCH Drill Chuck Adapter (Chuck Bor)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1.0 to 10
    • Total Length (mm): 84
  14. Miyanaga Adaptor Bor Hexagonal Shaft
    Mulai

    Rp399.900

    Miyanaga Adaptor Bor Hexagonal Shaft
    atribut:
    • Overall Length (mm): 158
    • Taper: No.1
    • Shank: 13mm across flats
  15. Miyanaga Adaptor Bor SDS Max
    Mulai

    Rp749.900

    Miyanaga Adaptor Bor SDS Max
    atribut:
    • Taper: No.1
    • Shank: SDS-max
    • Overall Length (mm): 195
  16. TONE Socket Adapter for Rechargeable Electric Drill
    Mulai

    Rp149.900

    TONE Socket Adapter for Rechargeable Electric Drill
    Deskripsi:
    Sockets of various sizes suitable for horn drive can be used with electric drills.Please use it for attaching and detaching bolts and nuts in various industries.
    atribut:
    • Dimensions D(ɸmm): 12.5mm
    • Opposite Side Dimension S: 9.5mm
    • Dimension L: 50mm
    • TRUSCO Number: 323-1062
  17. TRUSCO One-Touch Adapter SDS Plus for Step Drill
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO One-Touch Adapter SDS Plus for Step Drill
    Deskripsi:
    -The Φ10 shank of the Nice Mighty Step Drill can be replaced with an SDS shank in a single operation.-SDS shank chuck drill.
    atribut:
    • Shank: SDSplus
    • Purpose of Use: SDS shank chuck drill.
    • Total Length (mm): 86.5
  18. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    22%
    Mulai

    Rp23.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  19. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
Daftar Harga Drill Adaptor Terbaru November 2026
KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)Rp99.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
KRISBOW SDS Plus Adapter Set (Chuck Bor)Rp129.900
Sanko Techno Sds Plus Long Adapter (Adapter Bor Beton)Rp2.199.900
Sandvik Drill Adapter (Adaptor Perkakas)Rp3.199.900
BIG Drill Tapper Body (Adaptor Tap Mesin)Rp14.999.900
TONE Socket Adaptor for Electric DrillRp62.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Vertex Drill Chuck Arbor R8, MT, C (Adapter Chuck Bor)Rp119.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)